曜日別特売
TYC-6B(H) ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売 60366093

ライトピックハンマー 角シャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)6.7
打撃数(bpm)1800
内容量1台注文コード60366093品番TYC-6B(H)
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。

打撃数(bpm)1800ストローク(mm)75全長(mm)430質量(kg)6.7ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)28.54シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする