TH5-S-C ロートハンマ 東空販売 60366118

ロートハンマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量6(kg)
内容量1台注文コード60366118品番TH5-S-C
参考基準価格(税別)¥121,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。

打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31全長(mm)428質量(kg)6タイプコイルタイプ回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする