東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアードリル
エアオーガドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366145
品番
TAA-400
参考基準価格(税別)
¥303,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
全長(mm)
275
質量(kg)
10
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m
3
/min)
3.4
エアーインレット
3/4PT