曜日別特売
NRH-1 ハンマドリル 東空販売 60366163

ハンマドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量6(kg)
内容量1台注文コード60366163品番NRH-1
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。

打撃数(bpm)3200ストローク(mm)31全長(mm)340質量(kg)6回転数(min-1[r.p.m])350ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.7エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする