ハンマドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60366172 品番 THD-1100
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13〜28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26〜38mmのさく孔能力があります。

打撃数(bpm)3200 ストローク(mm)31 全長(mm)400 質量(kg)4.8 回転数(min-1[r.p.m])350 ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 回転方向 空気消費量(m3/min)0.8 エアーインレット3/8PT ピストン径(Φmm)38×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする