画像準備中

ライトピックハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60366215 品番AHR-3B
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。

ストローク(mm)79 全長(mm)350 質量(kg)6.4 ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット3/8PT ピストン径(Φmm)28 シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60 打撃数(bpm)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする