東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーチッパー
フラックスチッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366224
品番
TFC-257H
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
打撃数(bpm)
3200
用途
船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
826-6404
材質
鉄
全長(mm)
240
質量(kg)
1.97
空気消費量(m
3
/min)
0.42