東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
サンドランマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60366233
品番
TB-00G
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
打撃数(bpm)
1600
用途
電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください
トラスコ品番
826-6397
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ50
全長(mm)
280
質量(kg)
1.7
サイズ
エアインレット3/8PT
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ピストン径(Φmm)
Φ18
使用エアーホース内径(Φmm)
12.7