東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
サンドランマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60366242
品番
TB-0G
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
打撃数(bpm)
1000
用途
電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください
トラスコ品番
826-6398
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ65
全長(mm)
394
質量(kg)
2.7
サイズ
エアインレット3/8PT
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ピストン径(Φmm)
Φ22
使用エアーホース内径(Φmm)
12.7