東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
サンドランマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(bpm)
750
注文コード
60366258
品番
TB-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
打撃数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
打撃数(bpm)
750
用途
電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください
トラスコ品番
826-6399
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ100
全長(mm)
510
質量(kg)
5.4
サイズ
エアインレット3/8PT
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ピストン径(Φmm)
Φ25
使用エアーホース内径(Φmm)
12.7