東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
タンパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366285
品番
T-6
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
打撃数(bpm)
750
用途
電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください
トラスコ品番
826-6393
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ140
全長(mm)
1240
質量(kg)
16.7
サイズ
エアインレット1/2PT
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ピストン径(Φmm)
Φ38
使用エアーホース内径(Φmm)
12.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません