東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
防振ライトピックハンマー 角シャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366312
品番
AA-3BAV(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
2400
トラスコ品番
859-5459
ストローク(mm)
79
全長(mm)
338
質量(kg)
6
材質(本体)
鉄
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.5
エアーインレット
3/8PT
ピストン径(Φmm)
28
注意
※使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。