東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
防振ライトピックハンマー 角シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366328
品番
AA-1.3BAV(H)
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
2800
トラスコ品番
859-5458
ストローク(mm)
58
全長(mm)
328
質量(kg)
5.2
材質(本体)
鉄
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.45
エアーインレット
3/8PT
ピストン径(Φmm)
24
注意
※使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません