丸缶手なし

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 60366452 品番 56951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
サイズ1/12L 直径(Φmm)55 高さ(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
補修塗料
興国機工株式会社 様

補修塗料の小分けとして使用しております。
ラベルが付いていないためはがす手間もなく便利です

2025-10-28
用途:
塗料の小分け

調色した塗料の保存に使ってます。しっかり蓋も閉まり買ってよかったです。

2024-12-09
用途:
バイク部品の塗装の調色、保管用

ホームセンターでも100、200、1Lサイズしかなく、500CC程度の丸缶を探していたところ、こちらで販売されていたので購入しました。特に問題なく使用しており満足しています。

2025-02-03
用途:
溶剤等保管
製造業

期待していた以上にしっかりとしたフタが付いているので安心できます。

対象商品:
60366468
2022-06-29
用途:
詰替え

ジンクスプレー缶を長期保管により噴射できなくなり小さな穴を開けこちらに移し替えました密閉もしっかりしております安くて良いと思います

対象商品:
60366452
2021-02-28
用途:
少量の半端液の保存に

スプレー缶のガス抜けで使いきれなかったジンクコートの中身を筆塗り用に保存するのに使いました。

2人が参考にしています
対象商品:
60366452
2021-05-29
用途:
塗装の小分け

塗装のタッチアップに小分けして使うのに丁度良いです。蓋もしっかり締まり液漏れもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60366468
2021-05-13
用途:
余った塗料の保管用

使い勝手は非常に良いです。
色々な色を使いますので、調合した際に余った塗料を保管するのに使っています。
十分満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする