純綿メリヤスウエス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60366495 品番57201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
種別ハギレ縫い合せ サイズ500g 区分新品 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60366495
2025-12-02
用途:
塗装前のシンナー拭き

過去に他社ブランドの端切れ縫い合わせウエスを何度か買ったことがあるが、
ここまで激しく5cmおきくらいに大きなギャザーの縫い合わせが全てにあると
塗装用としては使い物にならないし、サイズも60cm角くらいと大きすぎて
1枚出そうとすると全部が袋から飛び出す始末。
塗装用品を売る会社なので、縫い合わせとわかって買ったが大失敗です。
床に溢れた油や塗料をとかを拭き取るくらいにしか使い道がないです。

対象商品:
60366495
2023-11-11
用途:
塗料の拭き取り
建設業・工事業

たくさん入っていてよかったです。小さなハギレがミシンで縫い合わされているので、ミシン糸をほどいて使います。

対象商品:
60366495
2023-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

使い捨てのメリヤスウエス、油汚れ、オイルの吸着に使用しています。もっとたくさん入れて価格も下げて売ってもらいたい。

対象商品:
60366495
2023-03-23
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

綿メリヤスのウエスです。バイクの清掃に使用します。使い捨てウエスが欲しかったので購入しました。

対象商品:
60366495
2022-07-05
用途:
バイクメンテナンス
極東興和株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさはちょうど良いです。生地も柔らかくバイクメンテナンスに最適です。重宝してます。

対象商品:
60366495
2023-01-26
用途:
塗装用
都築工芸 様

塗装用具関連を扱うメーカーなので塗装に適したウエスだろうと信用して購入しました。
届いて驚きました、ウエス全てに大きな段差のギャザーが約10cm幅ごと入っており
塗装用としてはたとえシンナー拭きとしてで使うにしても大変扱い辛いです。
ギャザーに汚れが詰まり、雑巾としても使えません。
衣料等の端切れを利用するのは解りますが、これを塗装用として売るのは考えものです。
当方、そんなに神経質な方ではないと思いますが、良いレビューを書かれてる方が
なぜ良い評価をされてるのか理解できません。
今まで色々買った中では最低です、二度と購入することはないでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として改善を検討いたします。

対象商品:
60366495
2021-12-20
用途:
精密機械部品摺動部金属粉拭き取り
サービス業

表面が滑らかで毛羽立ちがないので、真鍮の金属粉除去に向いています。
時に雑多なウエスを使うと、突起部に引っかかるのでこちらを選定しました。
表面が滑らかな物の手入れに向いています。

3人が参考にしています
対象商品:
60366495
2022-03-26
用途:
金属の磨きに使用しています。
サービス業

タオルウエスに関してはガッカリでしたが、こちらの商品は柔らかくとても良いです。また、購入する予定にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする