角缶 天切缶

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 60366687 品番 655657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.32 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
燻製缶として利用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ、実際に燻製は行っていませんが、大きさがジャストサイズです。また、道具を保管するのにも向いており、値段以上のものであると思います。

3人が参考にしています
2025-02-07
用途:
燻製缶として
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前に買った燻製缶が、丁度良かったので追加購入。大きさも丁度良く、扱い安いです。普段は道具をしまっておくのにも使え、専用の燻製器は不要だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
60366687
2024-07-17
用途:
食品の保管
飲食業

湿気剤を入れて食品保管に持ってこい!
大きいと長いものもはいり、便利

2人が参考にしています
対象商品:
60366687
2023-11-14
用途:
炭の火消し用で
さっぽろミュージックサポート 様

定期的に焼き肉パーティをやるので炭を使い捨てするのがもったいない、かつ炭の量も多いので大容量の火消しツボを探していたところ、友人が同じように一斗缶を使っていたので買いました。
コントに使うには硬すぎて怪我をするので向いていません。

3人が参考にしています
対象商品:
60366687
2022-12-22
用途:
ストーブで料理をする
製造業

ストーブでオーブン料理をするために購入しました。
焼き芋がプロ並みに美味しく出来上がります。
今度は燻製にトライしてみます。
手頃なサイズで安く買えたので良かったです。

対象商品:
60366687
2022-11-04
用途:
食品の保管
その他業種

予想通りで良い物でした。持ち手を付ければ高価になるのでしょうか。

対象商品:
60366687
2023-11-08
用途:
もみ殻くん炭の酸素遮断容器として使用。
建設業・工事業

安くて良かったのですが、蓋・本体共に縁の部分が錆びやすいような気がします。

4人が参考にしています
2021-11-22
用途:
藁灰づくり
その他業種

蓋がスカスカで緩いです。
密封性は皆無です。
用途次第です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする