好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の 養生シート/カバー
好川産業の 養生シート
YKノンスリップポリシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60367003
品番
112431
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
屋根や床での作業時に効果的。歩いたり滑ったりしにくくなっています。
用途
建築・塗装用
材質
ポリフィルム
色
ブルー
サイズ
0.03×1800S×100m
種類
建築・塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応