Axel
Axelの 空圧工具アクセサリー
Axelの 空圧工具アクセサリー部品
エアーフレックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60367012
品番
DC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。
またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
ストローク(mm)
10
全長(mm)
185
質量(g)
600
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
コレットサイズ(mm)
5(3)Φコレット
排気方向
後方