曜日別特売
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737

LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737
LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737

LED電球 E17 広配光 T5

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)
光色昼白色
全光束(Lm)230
定格消費電力(W)2
内容量1箱(2個)注文コード60367737品番LDA2N-G-E17-2T52P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)230定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)115配光角度(°)180光色昼白色明るさ25形相当電球の種類LED
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60367694
2024-08-23
用途: 照明

高温になるため、取り付けには注意が必要です。また、一部の商品で、500時間以内に回路の不良を起こすようです。

2が参考にしています
対象商品 : 60367694
2024-04-15
用途: 交換電球として購入
その他業種

子どもの学習机についていた白熱球の代替品として購入しました。注文の翌日には届き、白熱球よりかなり明るくなりました。

対象商品 : 60367746
2023-12-24
用途: 電気交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

電気交換の時、白熱電球より長時間交換不要という事でLEDにしました。電気代も安くなるという事で満足しています。

対象商品 : 60367755
2024-02-04
用途: 廊下やトイレに使用しています
悠優舘不動産業

昼光色がない事が非常に残念だと思っています。廊下やトイレの中で使用していますのでやはり、明るい方がいいです

対象商品 : 60367676
2023-02-09
用途: トイレ用
農・林・水産業

十分な明るさと、広がりがあり問題なく使える。安物を買うと、ジーという音が気になるが、この商品は音が出ず気にならない。

1が参考にしています
対象商品 : 60367737
2023-05-14
用途: 既存の物との交換。
不動産業

今の所は、切れることなく点灯している。色が黄色みがかって。

対象商品 : 60367676
2023-04-29
用途: 普通に普通で良い

思った通りの製品で非常に良い。耐久性に関しては未だわかりません。

対象商品 : 60367782
2022-05-17
用途: クリプトン電球の代わりで使用

小さいのに明るい クリプトン電球よりひと回り大きい程度。
商品ページの画像はヒートシンクがヒダ状になっていますが届いたものは
それがなくシンプルで良い。最新型にモデルチェンジしたのでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする