SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスターアクセサリー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスターアクセサリー用アジャスター
低床重荷重用専用アジャスターフット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60368692
品番
AD-75 低床重荷重用
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスターフットのみ
ボルトはM16を使用しています。プレート分離タイプなので、プレートに歪みが生じません。
金具カラー(仕上げ)はブラックです。
荷重種別
重荷重
最高高さ(mm)
117
最小高さ(mm)
104
取付長(mm)
93.5
最大許容荷重(N[kgf])
300(2940)
調整量(mm)
13
注意
※HJB(自在旋回ストッパー付)とは組み合わせられません。