SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付固定ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60368726
品番
AIKB-6-2G
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
車輪径(Φmm)
153
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
199.5
ストッパー
右ストッパー
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)