スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60368735 品番 AIKBL-6-2G
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。

車輪径(Φmm)153 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)199.5 ストッパー左ストッパー 用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 最大許容荷重(N[kgf])680(70)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする