※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
AIL エアレス 車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60368744
品番
AIL-2.50-4
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
弾性ゴムSBRエアレス
高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
車輪径(Φmm)
215
最大許容荷重(N[kgf])
100(980)
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
2.74
許容荷重(kg)
100
リム幅(mm)
62
ボス幅(mm)
81