SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60368787
品番
AILJ-2.50-4
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
287
材質(車輪)
AILエアレス
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
100(980)