画像準備中

スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60368805 品番 AILJ-3.50-5
参考基準価格(税別)¥28,740 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。

取付座(mm)175×175 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)374 材質(車輪)AILエアレス 用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])350(3430)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする