画像準備中

スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60368814 品番 AILK-2.50-4
参考基準価格(税別)¥15,470 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。

車輪径(Φmm)217 取付座(mm)200×140 取付ピッチ(mm)140×80 取付高(mm)287 用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 最大許容荷重(N[kgf])100(980)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする