SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60368823
品番
AILK-3.00-4
参考基準価格(税別)
¥17,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
304
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)