SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)
注文コード
60369076
品番
BH-ALTH 101K-1
参考基準価格(税別)
¥19,080
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大許容荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
140
用途
重量積載物の運搬台車
荷重種別
重荷重
金具仕上
アルミダイカスト
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)