SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)
注文コード
60369085
品番
BH-ALTH 125K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,290
この商品は
車輪径・最大許容荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
165
用途
重量積載物の運搬台車
荷重種別
重荷重
金具仕上
アルミダイカスト
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)