※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用キャスター701 ナイロン車輪付ユニクロメッキ固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369112 品番 BH-GSPO 80K
参考基準価格(税別)¥19,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。

用途
重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)100×60 取付高(mm)120 荷重種別重荷重 金具仕上ユニクロメッキ 最大許容荷重(N[kgf])700(6860)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする