低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60369164 品番BSD-GSPO 100K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,380 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)140×175 取付ピッチ(mm)105×140 取付高(mm)160 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 取付座板厚(mm)10 板厚(mm)(フォーク)8 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])2200(21560)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする