※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369182 品番 BSD-GTH 200K-35
参考基準価格(税別)¥117,430 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
最大許容荷重(N[kgf])1800(17640) 取付座(mm)140×175 取付ピッチ(mm)105×140 取付高(mm)260 荷重種別超重荷重 取付座板厚(mm)10 板厚(mm)(フォーク)8 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする