緩衝スプリングキャスターU ウレタン車輪付固定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369225 品番 BSFN-GTH 200K
参考基準価格(税別)¥84,850 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。
自在・固定が同じ取付ピッチです。

用途
航空機・船舶等の製造工程運搬に
精密機器・部品の運搬に
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75-80 取付高(mm)265-240 荷重種別重荷重 荷重(kg)(緩衝)75〜500 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする