※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-65B-R コーナーキャスター ゴム車輪付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369322 CC-65B-R コーナーキャスター ゴム車輪付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369322

コーナーキャスター ゴム車輪付ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369322 品番 CC-65B-R
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。

用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)113×76×37 取付高(mm)79 最大許容荷重(N[kgf])40(390) 材質焼付けブラック 軸径(Φmm)8 質量(kg)0.44 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン6 リム幅(mm)25 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25 ロックなし 車輪取付幅(mm)32 偏心(mm)21 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする