※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-65B-U コーナーキャスター ウレタン車輪付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369338 CC-65B-U コーナーキャスター ウレタン車輪付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369338

コーナーキャスター ウレタン車輪付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369338 品番 CC-65B-U
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。

用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)113×76×37 取付高(mm)79 最大許容荷重(N[kgf])50(490) 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする