コーナーキャスター ナイロン車輪付ユニクロ ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369426 品番 CCB-50 U-BN
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。

用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)113×76×37 車輪径(Φmm)50 取付高(mm)66 最大許容荷重(N[kgf])35(340) 材質三価クロメート 軸径(Φmm)6 質量(kg)0.28 材質(車輪)ナイロン6 リム幅(mm)20 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25 ロックなし 車輪取付幅(mm)26 偏心(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする