SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の コーナプレート式キャスター
コーナーキャスター ナイロン車輪付ユニクロ ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60369487
品番
CCB-75 U-BN
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付座(mm)
113×76×37
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
89
最大許容荷重(N[kgf])
60(580)
材質
三価クロメート
軸径(Φmm)
8
質量(kg)
0.40
材質(車輪)
ナイロン6
リム幅(mm)
25
取付穴(mm)
5.3
取付ピッチ(mm)
73.5×103.5×25
ロック
なし
車輪取付幅(mm)
32
偏心(mm)
21
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター