※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
低床中荷重用キャスター CYNナイロン 自在
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60369532
品番
CHJN-65B-CYN
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途
中荷重低速運搬用
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
90
材質(車輪)
CYNナイロン
仕様
取付ピッチ71×73
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)