CHJN-75B-CYN 低床中荷重用キャスター CYNナイロン 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369548 CHJN-75B-CYN 低床中荷重用キャスター CYNナイロン 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60369548

低床中荷重用キャスター CYNナイロン 自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369548 品番 CHJN-75B-CYN
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。

用途
中荷重低速運搬用
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)100 材質(車輪)CYNナイロン 仕様取付ピッチ71×74 荷重種別中荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])320(3130)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする