画像準備中

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ金具セット 長穴天板仕様(ストッパー付) ユニクロメッキ仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60369593 品番DHJB-LP U
参考基準価格(税別)¥15,880 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自在旋回仕様の金具です。
旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別超重荷重 取付座(mm)100×150 取付ピッチ(mm)59×121-80×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする