画像準備中

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60369672 品番 DHJ-LP-80 U-MC
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

最大許容荷重は1000kg
旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。
DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)80 取付座(mm)100×150 取付ピッチ(mm)59×121-80×105 取付高(mm)140 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする