低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード60370485 品番HJ-75 B-YN
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は車輪径など2種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)63×63-78×78 取付高(mm)108 材質(車輪)YNナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする