SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
静電気帯電防止キャスター V 金具セッ ユニクロ自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60371438
品番
HJB-SJ-50 U
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自在旋回仕様ネジ込みタイプの金具です。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
導電性ナイロン6
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(M×P)
M20×P2.5
ストッパー
回転ストッパー