SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ねじ込み式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ストッパーありねじ込み式キャスター
静電気帯電防止キャスター V ネジ込ストッパー付MCD車輪付ユニクロ自在
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60371456
品番
HJB-SJ-50 U-MCD
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
50
最大許容荷重(N[kgf])
300(2940)
ねじ径
M20×P2.5×50
取付高(mm)
85