画像準備中

低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 静電気帯電防止専用ユニクロ自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60373136 品番HJTB-50 U
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)55×55-65×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする