SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用キャスター MC車輪付ブラック固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60374737
品番
HK-50 B-U
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
78
荷重種別
重荷重
最大許容荷重(N[kgf])
240(2350)