※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 矢形ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
ノッチ角度(°)
90
注文コード
60375621
品番
LW7S-21C2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・ノッチ角度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
25
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.0)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
2c
接点材質
金接点
ベゼルサイズ(mm)
□28