※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(車輪なし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376058 品番 K-250
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

固定仕様の金具です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)250 取付座(mm)200×140 取付ピッチ(mm)140×80
注意
車輪はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする