SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60376128
品番
KB-130
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
固定仕様右ストッパー付の金具です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
ストッパー
あり