※サンプル画像 (車輪は付きません)

スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376146 品番 KB-150
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固定仕様右ストッパー付の金具です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする